曜日別特売
LV432534 カバー NSXm 400 ~ 630 シュナイダーエレクトリック 66467067

カバー NSXm 400 ~ 630

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66467067品番LV432534
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Schneider Electric LV4 シリーズトグルエスカッション、Compact NSX 400/630、保護カラーGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:カバー●範囲:NSXm 400 ~ 630●コード番号:211-2662アズワン品番65-8060-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする