曜日別特売
- ゴミ箱 Tubelor Cotton Trash イデア 66467076

- ゴミ箱 Tubelor Cotton Trash イデア 66467076
- ゴミ箱 Tubelor Cotton Trash イデア 66467076
- ゴミ箱 Tubelor Cotton Trash イデア 66467076
- ゴミ箱 Tubelor Cotton Trash イデア 66467076
- ゴミ箱 Tubelor Cotton Trash イデア 66467076
- ゴミ箱 Tubelor Cotton Trash イデア 66467076
- ゴミ箱 Tubelor Cotton Trash イデア 66467076
- ゴミ箱 Tubelor Cotton Trash イデア 66467076

ゴミ箱 Tubelor Cotton Trash

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(16個)注文コード66467076品番-
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

洗面戸棚にも収まるスリムな小型
洗面スペースが広くスッキリ使えるようになる卓上ゴミ箱。
洗面の収納棚に収まる奥行き9.5センチのスリム設計。壁にぴったり寄り添う背面ゼロ勾配。
ゴミ捨て開口部はコットンなど洗面に出る様な小さなゴミを捨てやすいように傾倒さ

仕様●サイズ:幅225×奥行き95×高さ150mm●重量:400g●容量:1.7L●素材:ポリプロピレン(本体/マットウェンジブラウン)/ ABS樹脂(カバー/木目プリント)アズワン品番65-8640-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする