WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 28極 2mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66467505
品番
62002821821
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:28●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9569
アズワン品番
65-7488-81
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表