サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
チップブレーカー
PF(仕上げ)
UM(中荒旋削)
PF(仕上げ)
PM(中荒旋削)
被削材
PK
PM
PK
P
材種
4425
1515
4415
4425
5015
1525
4335
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
66467793
品番
VCMT 11 03 04-PF 4425
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
VC□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)
用途
仕上げ
チップ形状
V(ひし形35°)
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
11
チップ厚さ(mm)
3.175
ノーズ(mm)
04
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
PF(仕上げ)
材種
4425
被削材
PK
切刃長さ(mm)
10.6709
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
内接円径(mm)
6.35
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)