8/23より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
KS V-grooved pulleys for tape
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66468117
品番
TB SPA 118/2
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:13mm●溝の数:2●材質:鋳鉄●コード番号:236-8577
アズワン品番
65-7866-73