画像準備中

スタンダードタイプ近接センサ E2E

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 センサ形状ネジ形 検出距離(mm)10 注文コード66468167 品番E2E-X10D2-M1TGJ-US0.3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品はセンサ形状・検出距離・コードなど355種類から選べます 他の種類を見る

磁性金属有無検出のスタンダード。
優れた耐環境性を実現。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。

センサ形状ネジ形 ヘッド形状ネジ 検出距離(mm)10 接続方式金属コネクタM12サイズ コード長さ(m)0.3 規格ULレコグニション認証品(直流2線式・コード引き出しタイプとコネクタ中継タイプに適用) 保護構造IEC規格 IP67 電源タイプ直流2線式 動作モードNC コネクタスマートクリック コネクタ中継タイプ(直流2線式・IECピン配線) シールドシールド 検出対象磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
注意
※AC24Vで使用される場合は、-25℃以上の周囲温度範囲で使用ください。
※M18、M30タイプを70〜85℃の周囲温度範囲で使用される場合は、制御出力(開閉容量)は5〜200mAの範囲で使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
代替え交換部品
株式会社中島製作所 様

突発的な破損に対応でき助かりました、在庫としてももちたいくらい

対象商品:
06896696
2024-08-30
用途:
個数カウンターのスイッチ

今まで使用していたのと少し感じが変わったけど問題なく個数を数えることができます

1人が参考にしています
対象商品:
39902398
2023-12-28
用途:
機械の制御用

一番心配していました納期ですが注文通り最短で納品され助かりました。

対象商品:
39045151
2022-10-15
用途:
クレーン付きトラックの未格納時に走行して事故を起こさない様に改造しています
有限会社オギ電装サービス 様

色々な太さや大きさがありますが、この大きさが一番使い易いです。

対象商品:
39044835
2022-05-16
用途:
搬送コンベア制御回路の保守部品
株式会社富岡食品 様

今までリミットスイッチ(a接点)で使用していたが、本品に置き換えたことで
誤作動が皆無となりました。
極性もなく接続が簡単でした。

対象商品:
06896696
2020-10-28
用途:
機械についていたセンサーが壊れたので
製造業

きちんと取り付けられました!
また壊れたらこちらで買いたいです。

対象商品:
06862073
2023-04-26
用途:
設備

設備の開閉扉のインタ−ロック用です。
故障により交換しました。短納期で入手でき最少限の
設備停止で対応できました。

対象商品:
06862107
2018-12-13
用途:
機械メンテナンス時

とても良い商品です、思い当たる改善点は得に無いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする