ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
ワンピース ネイビー+バーガンディ LH-6317シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66468388
品番
LH-6317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
キチンとした印象のシンプルなワンピース。
配色のベルトが全体を引き締めるデザインポイントになています。
高機能なニット素材を使用していますので着心地も快適です。
仕様
●生地:LH●カラー:ネイビー+バーガンディ●サイズ:L●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚、透け防効果●対象者性別:女性用●素材:ポリエステル/90%、キュプラ/10%(制電糸入り)●着丈:(cm)97●胸囲:(cm)98●肩幅:(cm)37●袖丈:(cm)22●袖の種類:半袖
アズワン品番
65-3674-49