曜日別特売
E3FA-RN122M 光電センサ E3FA omron(オムロン) 66469594

光電センサ E3FA

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1個
検出方式
同軸回帰反射形(MSR機能付き)
コード長さ(m)
2
検出距離(m)
0~5(反射板E39-R1S使用時)
注文コード
66469594
品番
E3FA-RN122M
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
ネジ
検出方式
同軸回帰反射形(MSR機能付き)
光色
赤
検出光
拡散光
付属品
取扱説明書、M18ナット(2個)
材質
感度ボリウム:ポリアセタール(POM)
質量(g)
約60/約50(梱包状態/本体のみ)
保護構造
IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K
コード長さ(m)
2
接続方式
コード引き出しタイプ
材質(ケース)
ABS
電源電圧(V)
DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む
制御出力
負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力
消費電流(mA)
25以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
検出物体
Φ75mm以上の不透明体
材質(レンズ)
メタクリル樹脂(PMMA)
検出距離(m)
0~5(反射板E39-R1S使用時)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整
単回転ボリウム
指向角(°)
2以上
動作モード
入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式
表示灯
動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ〕
材質(ナット)
ポリアセタール(POM)
応差
-
出力形式
NPN出力
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
624
光源(発光波長)
赤色発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
材質(表示部)
メタクリル樹脂(PMMA)
スポット径(Φmm)
-
応答時間(ms)
動作・復帰:各0.5以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする