介錯ロープ Y-AKシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66471285 品番Y-AK004
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

引っ掛け防止加工が施された白色の介錯ロープになります。
安全対策としてさつま編みではなく、縫製、シュリンク、塗装で引っ掛け防止になっています。
カラー部分は地切りの目安用に30cmになっています。
見た目でサイズがわかるように、3mタイプは手持ち部分が赤くなっています。

仕様●サイズ:3m●ロープ径(mm):12●仕様:片側フック●材質:ロープ/ポリエステル、フック/スチール●色:白・赤●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。 アズワン品番67-2385-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする