omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66471703
品番
E3T-ST32F2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,950
この商品は
コード長さ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
角
検出方式
透過型
検出距離(mm)
2000
検出対象
不透明体
光色
赤外線
保護構造
IEC60529規格 IP67