AC10-M5CG-2-A AC-A - アタッチメント付 SMC 66472596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC-A - アタッチメント付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(M5) M5×0.8流れ方向(-) 流れ方向:左→右圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)注文コード66472596品番AC10-M5CG-2-A
参考基準価格(税別)¥12,210販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
設定圧力範囲(-) 0.05~0.7MPaボディサイズ10オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)チェックバルブ-残圧抜き3ポート弁-管接続口径(M5) M5×0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)流れ方向(-) 流れ方向:左→右ケース(2) 金属ケース圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなしフィルタドレン排出口(-) ドレンコック付T形スペーサ(-) アタッチメントなし排気機構(-) リリーフタイプ仕様フロート式オートドレン:(C) フロート式オートドレン(N.C.)、圧力スイッチ:-、設定圧力:(-) 0.05~0.7MPa 設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
1が参考にしています
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする