曜日別特売

AC-A - アタッチメント付

AC-A - アタッチメント付 - SMC
内容量1個
全601種類を絞り込む
設定圧力範囲
流れ方向
圧力計
排気機構
601種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲
ボディサイズ
オートドレン仕様
チェックバルブ
残圧抜き3ポート弁
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
ケース
圧力計
ルブリケータ油排出口
フィルタドレン排出口
T形スペーサ
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66472587AC10-M5-2-A(-) 0.05~0.7MPa10(-) オートドレンなし--(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース(-) 圧力計なし(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
66472596AC10-M5CG-2-A(-) 0.05~0.7MPa10(C) フロート式オートドレン(N.C.)--(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
66472605AC10-M5CG-2R-A(-) 0.05~0.7MPa10(C) フロート式オートドレン(N.C.)--(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(R) 流れ方向:右→左(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
66472614AC10-M5CG-R-A(-) 0.05~0.7MPa10(C) フロート式オートドレン(N.C.)--(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(R) 流れ方向:右→左(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
66472623AC10-M5CG-T-123NR-A(1) 0.02~0.2MPa10(C) フロート式オートドレン(N.C.)--(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(R) 流れ方向:右→左(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(3) ルブリケータにドレンコック付(-) ドレンコック付(T) 取付位置: AF+T+AR+AL(N) ノンリリーフタイプ
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
66472639AC10-M5CG-T-12NR-A(1) 0.02~0.2MPa10(C) フロート式オートドレン(N.C.)--(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(R) 流れ方向:右→左(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(T) 取付位置: AF+T+AR+AL(N) ノンリリーフタイプ
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
66472648AC10-M5C-T-A(-) 0.05~0.7MPa10(C) フロート式オートドレン(N.C.)--(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) 圧力計なし(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(T) 取付位置: AF+T+AR+AL(-) リリーフタイプ
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
66472657AC10-M5C-Z-A(-) 0.05~0.7MPa10(C) フロート式オートドレン(N.C.)--(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) 圧力計なし(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
66472666AC10-M5G-3-A(-) 0.05~0.7MPa10(-) オートドレンなし--(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(3) ルブリケータにドレンコック付(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66472675AC10-M5-R-A(-) 0.05~0.7MPa10(-) オートドレンなし--(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(R) 流れ方向:右→左(-) ポリカーボネートケース(-) 圧力計なし(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
8,140
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
66473935AC25-02G-A(-) 0.05~0.7MPa25(-) オートドレンなし(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
13,810
取扱い終了
返品不可
代替品有
66476525AC40-03DG-A(-) 0.05~0.7MPa40(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(03) 3/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
21,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
66476918AC40-04-A(-) 0.05~0.7MPa40(-) オートドレンなし(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(04) 1/2(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) 圧力計なし(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
16,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
66477103AC40-04DG-A(-) 0.05~0.7MPa40(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(04) 1/2(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
21,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
66478074AC40-06G-A(-) 0.05~0.7MPa40(-) オートドレンなし-(-) アタッチメントなし(06) 3/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
20,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
66472684AC20-01-6C-A(-) 0.05~0.7MPa20(-) オートドレンなし(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(6C) ケースガード付・ナイロンケース(-) 圧力計なし(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
11,720
取扱い終了
返品不可
66472693AC20-01CG-6-A(-) 0.05~0.7MPa20(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(6) ナイロンケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
14,470
取扱い終了
返品不可
66472709AC20-01CG-CR-A(-) 0.05~0.7MPa20(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(C) ケースガード付(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
15,240
取扱い終了
返品不可
66472718AC20-01CG-KSV-A(-) 0.05~0.7MPa20(C) フロート式オートドレン(N.C.)(K) 取付位置: AF+AR+K+AL(V) 取付位置: AF+AR+AL+V(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
27,830
取扱い終了
返品不可
66472727AC20-01CG-S-R-A(-) 0.05~0.7MPa20(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
19,750
取扱い終了
返品不可
66472736AC20-01CG-ST-12R-A(1) 0.02~0.2MPa20(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(T) 取付位置: AF+T+AR+AL(-) リリーフタイプ
21,070
取扱い終了
返品不可
66472745AC20-01CG-T-3-A(-) 0.05~0.7MPa20(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(3) ルブリケータにドレンコック付(-) ドレンコック付(T) 取付位置: AF+T+AR+AL(-) リリーフタイプ
14,690
取扱い終了
返品不可
66472754AC20-01CG-TV-1-A(1) 0.02~0.2MPa20(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) アタッチメントなし(V) 取付位置: AF+AR+AL+V(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(T) 取付位置: AF+T+AR+AL(-) リリーフタイプ
19,470
取扱い終了
返品不可
66472763AC20-01CG-TV-A(-) 0.05~0.7MPa20(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) アタッチメントなし(V) 取付位置: AF+AR+AL+V(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(T) 取付位置: AF+T+AR+AL(-) リリーフタイプ
19,470
取扱い終了
返品不可
66472779AC20-01CM-3C-A(-) 0.05~0.7MPa20(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(C) ケースガード付(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(3) ルブリケータにドレンコック付(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
15,400
取扱い終了
返品不可
66472788AC20-01CM-C-A(-) 0.05~0.7MPa20(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(C) ケースガード付(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
15,290
取扱い終了
返品不可
66472797AC20-01CM-KS-A(-) 0.05~0.7MPa20(C) フロート式オートドレン(N.C.)(K) 取付位置: AF+AR+K+AL(-) アタッチメントなし(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
22,990
取扱い終了
返品不可
66472806AC20-01CM-SV-CR-A(-) 0.05~0.7MPa20(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) アタッチメントなし(V) 取付位置: AF+AR+AL+V(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(C) ケースガード付(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
25,800
取扱い終了
返品不可
66472815AC20-01G-23R-A(-) 0.05~0.7MPa20(-) オートドレンなし(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(3) ルブリケータにドレンコック付(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
12,820
取扱い終了
返品不可
66472824AC20-01G-2R-A(-) 0.05~0.7MPa20(-) オートドレンなし(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
12,710
取扱い終了
返品不可
66472833AC20-01G-KSV-3-A(-) 0.05~0.7MPa20(-) オートドレンなし(K) 取付位置: AF+AR+K+AL(V) 取付位置: AF+AR+AL+V(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(3) ルブリケータにドレンコック付(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
25,630
取扱い終了
返品不可
66472849AC20-01G-KV-3N-A(-) 0.05~0.7MPa20(-) オートドレンなし(K) 取付位置: AF+AR+K+AL(V) 取付位置: AF+AR+AL+V(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(3) ルブリケータにドレンコック付(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(N) ノンリリーフタイプ
20,020
取扱い終了
返品不可
66472858AC20-01G-KV-A(-) 0.05~0.7MPa20(-) オートドレンなし(K) 取付位置: AF+AR+K+AL(V) 取付位置: AF+AR+AL+V(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
19,910
取扱い終了
返品不可
66472867AC20-01G-S-CN-A(-) 0.05~0.7MPa20(-) オートドレンなし(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(C) ケースガード付(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(N) ノンリリーフタイプ
18,540
取扱い終了
返品不可
66472876AC20-01G-SV-R-A(-) 0.05~0.7MPa20(-) オートドレンなし(-) アタッチメントなし(V) 取付位置: AF+AR+AL+V(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
22,330
取扱い終了
返品不可
66472885AC20-01G-TV-2-A(-) 0.05~0.7MPa20(-) オートドレンなし(-) アタッチメントなし(V) 取付位置: AF+AR+AL+V(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(T) 取付位置: AF+T+AR+AL(-) リリーフタイプ
18,040
取扱い終了
返品不可
66472894AC20-01G-V-13-A(1) 0.02~0.2MPa20(-) オートドレンなし(-) アタッチメントなし(V) 取付位置: AF+AR+AL+V(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(3) ルブリケータにドレンコック付(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
16,830
取扱い終了
返品不可
66472903AC20-01G-V-3-A(-) 0.05~0.7MPa20(-) オートドレンなし(-) アタッチメントなし(V) 取付位置: AF+AR+AL+V(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(3) ルブリケータにドレンコック付(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
16,830
取扱い終了
返品不可
66472919AC20-01G-V-6CR-A(-) 0.05~0.7MPa20(-) オートドレンなし(-) アタッチメントなし(V) 取付位置: AF+AR+AL+V(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(6C) ケースガード付・ナイロンケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
18,150
取扱い終了
返品不可
66472928AC20-01M-1-A(1) 0.02~0.2MPa20(-) オートドレンなし(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
11,880
取扱い終了
返品不可
66472937AC20-01M-2-A(-) 0.05~0.7MPa20(-) オートドレンなし(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
12,760
取扱い終了
返品不可
66472946AC20-01M-3-A(-) 0.05~0.7MPa20(-) オートドレンなし(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(3) ルブリケータにドレンコック付(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
11,990
取扱い終了
返品不可
66472955AC20-01M-J-A(-) 0.05~0.7MPa20(-) オートドレンなし(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) ドレンコックなし(J) ドレンガイド1/8(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
12,060
取扱い終了
返品不可
66472964AC20-01M-R-A(-) 0.05~0.7MPa20(-) オートドレンなし(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) ポリカーボネートケース(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
11,880
取扱い終了
返品不可
66472973AC20-02-23R-A(-) 0.05~0.7MPa20(-) オートドレンなし(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(02) 1/4(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(2) 金属ケース(-) 圧力計なし(3) ルブリケータにドレンコック付(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
11,280
取扱い終了
返品不可
66472989AC20-02-3R-A(-) 0.05~0.7MPa20(-) オートドレンなし(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(02) 1/4(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) ポリカーボネートケース(-) 圧力計なし(3) ルブリケータにドレンコック付(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
10,400
取扱い終了
返品不可
66472998AC20-02-A(-) 0.05~0.7MPa20(-) オートドレンなし(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) 圧力計なし(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
10,290
取扱い終了
返品不可
66473007AC20-02C-6R-A(-) 0.05~0.7MPa20(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(02) 1/4(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(6) ナイロンケース(-) 圧力計なし(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
12,930
取扱い終了
返品不可
66473016AC20-02CG-23-A(-) 0.05~0.7MPa20(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(3) ルブリケータにドレンコック付(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) リリーフタイプ
15,130
取扱い終了
返品不可
66473025AC20-02CG-2N-A(-) 0.05~0.7MPa20(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) アタッチメントなし(-) アタッチメントなし(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) ドレンコックなし(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(N) ノンリリーフタイプ
15,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66473935AC25-02G-A60744769AC30-02G-DAC25-02G-A AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC 60744769AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータSMC1個
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66476525AC40-03DG-A65301525AC40-03DG-DAC40-03DG-A AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC 65301525AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66476918AC40-04-A69336727AC40-04-DAC40-04-A AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC 69336727AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66477103AC40-04DG-A70354981AC40-04DG-DAC40-04DG-A AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC 70354981AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66478074AC40-06G-A70355961AC40-06G-DAC40-06G-A AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC 70355961AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
1が参考にしています
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする