ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
長袖シャツ ネイビーブルー 2293-16シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
66472640
品番
2293-16-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,076
フルハーネスをしてても使える両胸縦型ポケット付きです。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
ネイビーブルー
サイズ
S
番号
コード:123-1903
胸囲(cm)
103
混率(%)
綿97/ポリウレタン3(伸縮素材)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
72
アズワン品番
65-8433-19