ピンヘッダ 32極 2.54mm 2列 1セット 14個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(14個) 注文コード66472868 品番TSM-116-01-T-DV-P
参考基準価格(税別)¥8,120 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクト数は合計 32 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで

仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1632 アズワン品番65-7555-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする