画像準備中

温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリコン被覆リード線●材質(リード線被覆):シリコン被覆●素子の種類:K 注文コード66472972 品番E52-CA1GTF-141M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリコン被覆リード線●材質(リード線被覆):シリコン被覆●素子の種類:K 種類熱電対 使用温度範囲(℃)0〜200 素線径(mm)- 測温接点接地形 端子形状フェルール端子 階級(級)クラス2(0.75級) リード線長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする