omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の 温度調節器(デジタル調節計)
omron(オムロン)の 温度調節器その他関連用品
温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
圧接式成形機用●材質(保護管):SUS304●材質(リード線被覆):ガラス被覆ステンレスシールド●素子の種類:K
注文コード
66473426
品番
E52-CA2GVF2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
仕様
圧接式成形機用●材質(保護管):SUS304●材質(リード線被覆):ガラス被覆ステンレスシールド●素子の種類:K
種類
熱電対
使用温度範囲(℃)
0〜350
素線径(mm)
1.0(単線)
測温接点
接地形
端子形状
フェルール端子
階級(級)
クラス2(0.75級)
リード線長さ(m)
2