コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 注文コード66474180 品番FLHS2100
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3910 アズワン品番65-7503-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする