エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66474566 品番DSBC-50-160-D3-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

Festo ISO シリンダ DSBC - 50-160-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。この製品は、ストローク 160 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。ストロークが 160 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x

仕様●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1200 アズワン品番65-8026-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする