日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の フラスコ
四頭フラスコ 側管角度15° 白 042シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66474706
品番
042-34500
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●色:白●容量mL:500●中管・側管:34/45・19/33×3●角度:5°●コード番号:042-34500
アズワン品番
65-8669-82