画像準備中

温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様表面測温用●材質(保護管):SUS304 先端金具は黄銅ニッケルメッキ●材質(リード線被覆):シリコンゴム被覆3導線●導線方式:3導線式●素子の種類:Pt 注文コード66475465 品番E52-P2GSF1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 仕様表面測温用●材質(保護管):SUS304 先端金具は黄銅ニッケルメッキ●材質(リード線被覆):シリコンゴム被覆3導線●導線方式:3導線式●素子の種類:Pt 種類測温抵抗体 使用温度範囲(℃)-50〜250 素線径(mm)- 測温接点- 端子形状フェルール端子 階級(級)クラスB(B級) リード線長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする