メイン画像

屋外用ガスストーブ”パラソルヒーター”

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66475861 品番SPH-224-LP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カンタン操作でスピード着火です。
(連続放電着火方式)
サビに強くおしゃれなデザインです。
下部ケースはロックキー付きで、セキュリティー対策にも配慮しています。
進化したガスパラソルヒーターで、約25%放射効率がアップしました。
(同社従来品と比較)
使用中にバーナーの火が消えた場合、ガスを自動的に遮断する立消安全装置を搭載しています。

用途屋外局所暖房用として。 仕様(財)日本ガス機器検査協会認証商品:転倒時自動消火装置付の安心設計 トラスコ品番601-3595 直径(Φmm)Φ950 タイプ移動設置型 本体寸法(mm)LPGボンベ:(傘部×全高):950×2275 適合ガスLPG 本体寸法(mm)奥行950 本体寸法(mm)高さ2275 本体寸法(mm)幅950 接続口ガス:15A(R1/2) 使用時間(時間)24 着火方式連続放電着火方式/暖房目安:半径3m ガス消費量(kW)11.5
注意
※単3形乾電池×1個(別売)が必要です。
※ボンベベースは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする