温度調節器(デジタル調節計) E5AC

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 制御出力リニア電流出力 補助出力点数(点)独立2 注文コード66475982 品番E5AC-CC2ASM-004
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は電源電圧・制御出力・補助出力点数など190種類から選べます 他の種類を見る
仕様
●センサ入力:温度入力
熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLU
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100
非接触温度センサ(形ES1B) : 10〜70℃、 60〜120℃、 115〜165℃、 140〜260℃
アナログ入力
電流入力 : 4〜20mA、 0〜20mA
電圧入力 : 1〜5V、 0〜5V、 0〜10V●ポテンショメータ入力(kΩ):0.1〜10●マニュアルリセット値:0.0〜100.0%(0.1%単位)●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリU、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0〜SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLU):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下
CT入力:±5%FS±1ディジット以下
リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●設定ツール用ポート:
上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、 パソコン側USBポートと接続
前面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、 パソコン側USBポートと接続
電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 入力種類熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧 入力詳細フルマルチ入力 端子形状ねじ端子台 形状DIN96×96 質量(g)本体:約250、取り付けアダプタ:約4×2個 使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10〜50(結露、氷結しないこと) 規格[認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格 保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 消費電力(W)- 適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM 制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き) 文字高(mm)PV:25、SV:15、MV:9.5 保存温度(℃)-25〜65(結露、氷結しないこと) 制御出力リニア電流出力 その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定 通信方式RS-485(2線式半二重) 入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください) 指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示。内容:PV/SV/MV、PV/SV/マルチSPまたは残りソーク時間など・桁数:PV、SV、MVとも4桁 メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加) 使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10〜50(ただし、結露または氷結しないこと) 消費電力(VA)9以下 指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、ポテンショメータ入力:±5%FS±1ディジット以下 電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLU):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力 :±1%FS±1ディジット以下 使用周囲湿度相対湿度25〜85% EMC規格EMI:EN 61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11 温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLU):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力 :±1%FS±1ディジット以下 標高(m)2000以下 許容電圧変動範囲:電源電圧の85〜110% 補助出力リレー出力 1a AC250V、 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値) 制御周期0.1、0.2、0.5、1〜99s(1s単位) 比例帯(P)温度入力:0.1〜999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1〜999.9%FS(0.1%FS単位)・冷却用:温度入力:0.1〜999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1〜999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I)標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0〜9999s(1s単位)、0.0〜999.9s(0.1s単位)・位置比例(フローティング):1〜9999s(1s単位)、0.1〜999.9s(0.1s単位)・冷却用:0〜9999s(1s単位)、0.0〜999.9s(0.1s単位) 微分時間(D)0〜9999s(1s単位)、0.0〜999.9s(0.1s単位)/冷却用:0〜9999s(1s単位)、0.0〜999.9s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 保管温度(℃)-25〜65(ただし、結露または氷結しないこと) 入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力 警報設定-1999〜9999(小数点位置は入力種別による) イベント入力[外部接点入力仕様]有接点入力時:ON:1kΩ以下 OFF:100kΩ以上、無接点入力時:ON:残留電圧1.5V以下 OFF:漏れ電流0.1mA以下、流出電流:約7mA(1接点あたり) バンク切替機能なし 設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上 耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子) 伝送出力- 衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回 制御出力詳細DC4〜20mA/DC0〜20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10000 調節感度温度入力:0.1〜999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01〜99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms)(入力)50 使用周囲湿度(%RH)相対湿度25〜85 振動(誤動作)Hz10〜55 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz10〜55 20m/s2 3軸方向 2h 制御出力1リニア電流出力 制御出力2リニア電流出力 補助出力点数(点)独立2 伝送出力点数(点)- イベント入力点数(点)2 リモートSP入力- ヒータ断線・SSR故障検出点数(点)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89772146
2021-05-13
用途:
炉の温度管理
株式会社木下電機工業所 様 (建設業・工事業)

48角を使っていましたが92角のほうが文字が大きく遠くからでもよく見えるようになった。
もう少し安ければと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
89772146
2019-06-07
用途:
めっき液の温調
岩月鍍金工業株式會社 様

以前使用していたものより視認性がとても良くなりました。定期的に壊れるので価格がもっと安くなるといいのですが。

対象商品:
89772146
2018-11-17
用途:
オーブン温度制御
製造業

非常に視認性がよくボタンの反応が良い。
ただ以前の型と比べ背面の端子間が狭くなっており
付け替えの為に端子を全てやり直した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする