※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 8mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66476307 品番8 AT5 / 375
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します

仕様●長さ:375mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0925 材質ポリウレタン アズワン品番65-7886-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする