フレキシブルメタルホース(溶接片側固定オス・片側ルーズオスタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)15
全長(mm)1000
内容量1本注文コード66476886品番FTAP-5015+7015-1000-SM(6)+SN.M
参考基準価格(税別)¥11,570販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。
スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。
トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。トラスコ品番249-2474材質フレキ部、金具部:ステンレス(SUS304)全長(mm)1000使用温度範囲(℃)-50~300呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1接続方式片側固定オネジ+片側ルーズオネジ(袋ナット+オネジ)呼び径(A)15適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする