モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
ヤンマー
ヤンマーの 発電機
ヤンマーの ガソリン発電機
ヤンマーの インバーター発電機
ガソリンインバータ発電機 Gシリーズ 0.9kVA
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66476947
品番
G900iS2
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
片手で手軽に持ち運べる超軽量コンパクトモデルです。
波形にバラつきのない、安定した電気供給が可能です。
用途
パソコンや電子制御工具などに。
マイコン制御機器、計測機に。
屋外の作業、アウトドアに。
停電や災害時の非常用電源に。
トラスコ品番
260-7704
全長(mm)
450
周波数(Hz)
50/60(切替スイッチによる)
全幅(mm)
240
出力
定格交流:0.9kVA、定格直流:12V-8A
タンク容量(L)
2.5
全高(mm)
380
使用燃料
ガソリン
対応
並列運転:×
騒音値(dB)
48.5〜60.5
連続運転時間(h)
11.9〜4.1(1/4負荷〜定格負荷)
始動方式
リコイルスタータ
注意
※使用前は必ず点検して下さい。
※エンジンオイルを確認して下さい。
※ガソリン燃料をご使用下さい。
エンジン工具 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
カセットボンベ式インバーター発電機
PROMOTE(プロモート)
税込
¥
65,978
¥
59,980
バスケットへ
エンジンブロワー
EARTH POWER
税込
¥
42,878
¥
38,980
バスケットへ
リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワEB3026
新ダイワ
税込
¥
62
〜
¥
56
〜
リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワEB263
新ダイワ
税込
¥
78
〜
¥
71
〜
リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワPB260DX
共立
税込
¥
62
〜
¥
56
〜
リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワPB260
共立
税込
¥
78
〜
¥
71
〜
ハンドトロウェル
友定建機
税込
¥
516,780
〜
¥
469,800
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
エンジン工具
発電機
ガソリン発電機
インバーター発電機
ガソリンインバータ発電機 Gシリーズ 0.9kVA ヤンマー
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります
スタンダード発電機
インバーター発電機
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品