※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA-SS-20-10-60 マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 66477121 DA-SS-20-10-60 マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 66477121

マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)96 ダイス外径(Φmm)10 注文コード66477121 品番DA-SS-20-10-60
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は全長・ダイス外径など6種類から選べます 他の種類を見る

送り誤差の補正と芯ズレを吸収する機能がついたソリッドダイス専用ツーリング。
NCツーリングと組合わせて、複雑な加工物へ簡単におねじ加工ができます。
切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。
クールホールを標準化し、内部給油加工に対応しました。

仕様逃し径:6mm トラスコ品番555-2033 材質合金鋼 全長(mm)96 シャンク長(mm)60 外径(Φmm)ホルダ:14 深さ(mm)ダイスはめ込み:3 ダイス外径(Φmm)10 シャンク径(mm)20 ダイス厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)10 加工深さ(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする