リケン
リケンの メガネ・ゴーグル・防災面
リケンの 安全メガネ
リケンの 1眼型 メガネ
一眼式保護めがね S-980 SM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66477191
品番
S-980 SM
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつなどから目を保護します。
超軽量22gです。
耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、ハードコート・シルバーミラーコートを施したレンズです。
用途
クリアレンズで普段使いに
仕様
UVカット:○
トラスコ品番
467-0331
材質
フレーム:ポリカーボネート、レンズ:ハード(ポリカーボネート)
幅(mm)
143
高さ(mm)
44
奥行(mm)
157
フレーム色
クリア
紫外線防御率(%)
99.9
可視光線透過率(%)
91