※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセルスリオンテック
マクセルスリオンテックの 布テープ
カラー布粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
66477455
品番
343702-LB-00-50X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
しなやかで馴染みの良い基材は、手切れ性にも優れ、一般梱包や識別用、補修、工作など幅広く使用できます。
用途
一般梱包用。
識別用。
補修・工作用。
仕様
テープカット条件:手で切れます
トラスコ品番
628-1680
材質
基材:合成繊維布(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.24
色
ライトブルー
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
3
粘着力(N/25mm)
7.5