コネクタハウジング 2極 ピッチ:5.08mm 1列

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66478014 品番1-179552-2
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

D-3000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-0988 680-0988 を参照してください。 D-3200シリーズヘッダのかん合については、代表品番 ; 706-8047 706-8047 を参照してください。
TE Connectivity DYNAMIC D-3200S / D-3200M 5.08 mm高電圧タブ及びレセプタクル

仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 3000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:23.03mm●幅:12.7mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:720-1623 アズワン品番65-7775-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする