アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
ウィンジョブ CP311
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
66478085
品番
1273A110.800-24.0
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用しています。
つま先部分には、軽量性を追求した新軽量先芯を搭載しています。
足元をスタイリッシュに演出するシルエットを採用しています。
トラスコ品番
675-3485
材質
甲被:人工皮革、先芯:ガラス繊維強化樹脂、靴底:ゴム底
色
アンバー×インディゴブルー
サイズ(cm)
24
規格
JSAA A種認定
標準質量(g/片足)
約410(26.5cm)
足幅
EEE相当