ウィンジョブ CP311

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 66478119 品番 1273A110.800-25.5
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用しています。
つま先部分には、軽量性を追求した新軽量先芯を搭載しています。
足元をスタイリッシュに演出するシルエットを採用しています。

トラスコ品番675-1903 材質甲被:人工皮革、先芯:ガラス繊維強化樹脂、靴底:ゴム底 アンバー×インディゴブルー サイズ(cm)25.5 規格JSAA A種認定 標準質量(g/片足)約410(26.5cm) 足幅EEE相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする