スクリューカムクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66478356 品番SCC1WRF
参考基準価格(税別)¥101,360 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。
負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。
本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。 トラスコ品番689-9700 材質特殊鋼 幅(mm)225 高さ(mm)273 寸法L(mm)225 寸法H(mm)273 基本使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)50〜100 寸法D(mm)70 寸法H2(mm)126
注意
※SCC0.5、SCC-W(ワイド型)はタテ吊専用、ヨコ吊は不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする