ニシヤマ(西山工業)
ニシヤマ(西山工業)の 厨房機器・設備・調理機械
ニシヤマ(西山工業)の 低温機器類
ニシヤマ(西山工業)の ウォータークーラー
ウォータークーラーマイボトルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66478408
品番
WMS-IMBF
参考基準価格(税別)
¥430,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。
いつでも冷たい水が用意できます。
水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
給水・排水の2配管のシンプル接続です。
用途
工場、事務所、公共施設などに。
付属品
据付金具
トラスコ品番
679-8662
タイプ
抽出:ボタン、足踏ペダル
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
260/290
本体寸法(mm)奥行
325
本体寸法(mm)高さ
1280
本体寸法(mm)幅
360
設置方式
床置型
注意
※配管・設置工事が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません