HD20 プレミアムクーラーバック エンゲル 66478828

プレミアムクーラーバック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(L)20
内容量1個注文コード66478828品番HD20
参考基準価格(税別)¥39,545販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

25ミリの分厚い断熱材を使用し、84時間氷を保持する驚異的な保冷力です。
840デニールの厚手生地を採用し、一般的な保冷バックの4倍の分厚く丈夫な外装です。
負荷がかかる部分は、丈夫な縫製がされています。
持ち方は、ハンドル・サイドハンドル・ショルダーと3つの方法が選べる3way方式です。
真空バルブ搭載で、掃除機で吸引していただくことでより保冷力がアップします。
耐久性の高いフロントポケットもあり使いやすい仕様になっています。
ボトルオープナーもついていて、キャンプにも最適です。

用途作業現場・キャンプ・日常使い・釣りに。付属品栓抜き、ショルダーストラップ、潤滑際(ファスナー用)トラスコ品番701-2500材質熱可塑性ポリウレタン幅(mm)445グレー高さ(mm)381奥行(mm)241容量(L)20有効内寸法・間口(mm)393有効内寸法・奥行(mm)191有効内寸法・高さ(mm)330
注意
※保冷時間は、周囲の環境や内容物等の条件により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする