スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026RO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード66479187 品番101026RO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

CBN研磨とスパイラルフルートによりビビりを最小限に抑えて高い切削性能を発揮します。
スパイラルフルートにより長い切り屑でも排出がスムーズです。
切り屑が詰まりづらいので切り刃が長持ちする且つワークに傷や痕が残りづらいです。
ケース付きなので収納や管理に便利です。

用途被削材:鉄板(強度900N/mm2以下の物)・真鍮・アルミ・プラスチック トラスコ品番705-8014 セット内容101050-9、101051、101052、リサイクルプラスチック製ケース 材質ハイス 刃数2 先端角(°)118 角度(°)段差:90 表面処理ノンコーティング シャンク形状三面取 段幅(mm)4 シャンク径3/8 穴あけ寸法7/8、1-1/8
注意
※従来品101026とはケースが異なるのみで中身は同じです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする