三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
リムの怪物フランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 RW-KBFシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66479545
品番
RW-KBF5 M16
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。
コーナーカット、キワ切りができます。
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様
●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M16●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M16●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0892
アズワン品番
67-2346-26