VA6-BO デスターバルブ VA形 ボディーオンリー 正和 66480691

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デスターバルブ VA形 ボディーオンリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
吐出口数6
内容量1個注文コード66480691品番VA6-BO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

流量調整バルブ付の抵抗式分配器
本体上のバルブにより簡単に各ポートごとの油量調整が可能
両側吐出口のVA形、片側吐出口のVB形

デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。
ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。
両側吐出口のVA形と片側吐出口のVB形があり、それぞれに各種の吐出口数があります。

仕様両側吐出口接続口径【主管】M8×1.0(M10×1.0)【枝管】M8×1.0(M10×1.0)形式主管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG1 / 枝管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG8C or PG004 (PG10 or PG006)常用使用圧力(MPa)0.1~1.5{1~15kgf/cm2}吐出口数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする