※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 切断
NORITAKE(ノリタケ)の 切断砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 金属用
切断砥石 リトルカット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66480815
品番
1000C81012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
汎用普及タイプの切断砥石です。
用途
ディスクグラインダ用。
軽量一般鋼材のパイプ、アングル、チャンネル、丸棒など、湯口の切断に。
トラスコ品番
813-6600
材質
砥材、樹脂硬化物
粒度
36
砥材
A
硬度
P
最高使用周速度(m/min)
4320
刃厚(mm)
2
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。