マイクロスイッチ ローラレバー ライトアングル基板 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード66481460 品番ZX10E50F01
参考基準価格(税別)¥287,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

Honeywell サブミニチュアベーシックマイクロスイッチは、ロジックレベルのコンピュータベースの回路から、電力デューティの限られたスイッチングまで、幅広い電気負荷を制御電気接続の要件を満たすために、ZX サブミニチュアスイッチパッケージには、はんだ端子付きタイプと

仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:100 mA●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-6090 アズワン品番65-7808-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする