FPC/FFC コネクタ 25極 0.5mm 1セット 1700個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1700個) 注文コード66481618 品番ZF5S-25-01-T-WT-K-TR
参考基準価格(税別)¥600,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

Samtec ZF5S シリーズ 0.5 mm フラットフレキシブルケーブルソケットは、1 列あたり 25 ポジションで 1 リードスタイルの製品です。つや消しスズテールを備えています。溶接タブ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(1700個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●オス/メス:オス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF5S●シリーズ番号:ZF5S-25-01-T-WT-K-TR●コード番号:227-2036 アズワン品番65-7615-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする