基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 675個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(675個) 注文コード66481636 品番SFM-105-T2-S-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイライトコンタクトソケットは、1 列あたり 5 ポジションです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンドプレー

仕様●入数:1リール(675個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-105-T2-S-D-A-K-TR●コード番号:227-1673 アズワン品番65-7618-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする