※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA-SL-20-20-75 旋盤用ダイスアタッチメント DA SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 66482030 DA-SL-20-20-75 旋盤用ダイスアタッチメント DA SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 66482030 DA-SL-20-20-75 旋盤用ダイスアタッチメント DA SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 66482030

旋盤用ダイスアタッチメント DA SL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)102 ダイス外径(Φmm)20 シャンク径(mm)20 注文コード66482030 品番DA-SL-20-20-75
参考基準価格(税別)¥50,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は全長・ダイス外径・シャンク径など13種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたツーリングです。
切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。
旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として1面切り欠けを採用しています。
安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。送りはピッチに対して90〜95%で設定してください。

仕様逃し径:12mm トラスコ品番609-5473 材質合金鋼 全長(mm)102 外径(Φmm)ホルダ:25 深さ(mm)ダイスはめ込み:6.5 ダイス外径(Φmm)20 シャンク径(mm)20 ダイス厚(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)20 加工深さ(mm)22.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする