曜日別特売
ZI-1887_LL_1P 耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージ Weed 66482136

使用例画像1

ZI-1887_LL_1P 耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージ Weed 66482136
ZI-1887_LL_1P 耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージ Weed 66482136
ZI-1887_LL_1P 耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージ Weed 66482136
ZI-1887_LL_1P 耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージ Weed 66482136

耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)25.5
内容量1双注文コード66482136品番ZI-1887_LL_1P
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

18ゲージの薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。
コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。
刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。

トラスコ品番660-7589材質繊維部:ポリエチレン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3ダークグリーンサイズLL規格EN388 2016:4×32D全長(cm)25.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)19ゲージ数18耐切創性レベル:XD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする