八幡ねじ
八幡ねじの ロープ止め金具
八幡ねじの ロープ止 丸型(メガネ杭)
打込み丸カン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66482161
品番
4979874040510
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥6,578
販売価格(税別)
¥
5,980
バスケットに入れる
打ち込み部分が長い丸カンです。
用途
地面に打込み、キャンプ時のテント張りや駐車場のロープ張りなどに使用。
トラスコ品番
683-4555
材質
鉄
全長(mm)
1500
表面処理
ユニクロめっき
径(mm)
12
注意
※土、砂以外に使用不可。
※尖り先、バリに注意。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません