クラレ
クラレの クリーンワイパー
クラレの クリーンルーム用不織布ワイパー
超極細繊維不織布製ワイパー ハイエックス 33cm×34cm75枚×16袋=1200枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(16袋)
注文コード
66482337
品番
HO-503A
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
極細分割繊維の扁平かつシャープな断面による優れた拭き取り効果があります。
用途
ステンレスや鏡面ロールの油膜清掃。
スクリーン印刷版のペースト拭き取り。
鏡面に付着した油膜などの拭き取り。
その他
クリーンパックなし
トラスコ品番
700-7266
材質
不織布(ポリエステル、ナイロン、リヨセル、ポリプロピレン・ポリエチレン複合繊維)
シートサイズ(mm)
330×340
包装形態
袋入り
縦(mm)
330
横(mm)
340
入数
75枚 / 16袋
注意
※クリーンパックではありません。