捕虫器 ムシポン ポケットタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66482398 品番PK4
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

前モデルとの比較
直管形LED採用で消費電飾が77%ダウン
ランプの寿命が8000時間⇒4万時間
超反射リフレクター採用

仕様捕虫方法:捕虫テープ 適合捕虫紙:s-8 トラスコ品番698-2004 セット内容捕虫紙S-8 5個、受け皿シート 2枚、取り付けネジ 3本、ナイロンプラグ 2本 幅(mm)410 高さ(mm)357 タイプ50/60 奥行(mm)171 電源(V)100 消費電力(W)5 電源コード(m)1.5 誘虫ランプLT8BL/5-MP 誘引方式LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする