ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 棚柱・棚受
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 棚受
補強金物 棚受(L型・内外皿)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66482529
品番
00069194
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
内側からでも外側からでも、ビスで留め付けできる皿彫り仕様になっています。(内皿外皿兼用)
集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途
木材の造作に。
トラスコ品番
691-8398
材質
スチール
色
ユニクロ
寸法a(mm)
80
板厚(mm)
2
寸法b(mm)
40
穴径(mm)
4.5
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。