00069198 補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66482556 00069198 補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66482556 00069198 補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66482556 00069198 補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66482556

補強金物 棚受(L型・内外皿)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66482556 品番 00069198
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

内側からでも外側からでも、ビスで留め付けできる皿彫り仕様になっています。(内皿外皿兼用)
集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。

用途木材の造作に。 トラスコ品番691-8393 材質スチール ユニクロ 寸法a(mm)170 板厚(mm)2 寸法b(mm)40 穴径(mm)4.5
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする