日東電工
日東電工の 建築用テープ
日東電工の 気密・防水テープ
防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
66482590
品番
6924NL-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。
夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。
段差に追従し、しっかりと密着します。
耐久性に優れます。
用途
住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。
透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。
トラスコ品番
690-6003
材質
基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
6.4