防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 66482608 品番 6924NL-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。
夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。
段差に追従し、しっかりと密着します。
耐久性に優れます。

用途
住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。
透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。
トラスコ品番690-6000 材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.4 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする